Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Centaur 12/80 (3) 12 V Ladestrom (max.) 80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058952-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CCH012080000
EAN/GTIN:
     8719076021520
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Centaur 12/80 (3) 12 V Ladestrom (max.) 80 A

Batterieladegerät Victron Centaur 12/80 (3)

Ladestrom 80A
Ausgang 12 VDC
Eingang 90-400 VDC oder 90-265 VAC

Die Centaur-Batterieladegeräte-Reihe verfügt über einen sich automatisch anpassenden Eingang, der den Bereich zwischen 90-265 VAC 50/60 Hz abdeckt. Das bedeutet, dass diese Ladegeräte überall in der Welt eingesetzt werden können. Anders als viele andere Geräte, die über eine universelle Aufnahmeleistung verfügen, behält die Centaur-Reihe die volle Ausgangsleistung innerhalb des angegebenen Bereiches bei. Unter anderem verfügt das Modell über eine vollautomatische Dreistufen-Ladekennlinie, die sicherstellt, dass die Batterien jedes Mal voll aufgeladen werden, sowie über drei getrennte Ladeausgänge für Ausstattungen mit mehreren Batterien, um für die meisten der typischen Installationen geeignet zu sein. Die Produktreihe erstreckt sich über 12 V und 24 V Modelle von 16 A bis zu 100 A.

Ausstattung:
45-65 Hz
IP21
DC-Anschluss M8
AC-Klemme 4mm²
Schutz vor Extrembedingungen
Universeller 90 bis 265 Volt Eingang
Drei Ausgänge mit jeweils vollem Ausgangsstrom
Dreistufen Ladekennlinie mit Temperaturkompensation

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 800 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 320 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 10 kg · Ladestrom (max.): 80 A · Ladestrom bei 12V: 80 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Vlies,Blei-Säure · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 239 mm · Produktabmessung, Länge: 426 mm

Lieferumfang:
Batterieladegerät

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 426 x 135 x 239 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
239 mm
Produktabmessung, Länge:
426 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Vlies | Blei-Säure
Ladestrom bei 12V:
80 A
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Material:
Aluminium
Ladestrom (max.):
80 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
800 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
320 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
3
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Victron Energy, CCH012080000, Centaur 12/80 (3), Bleiakku Ladegerät, Bleilader
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,13*
€ 667,03*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 624,98*
€ 699,98*
Lager 102
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,72*
€ 930,75*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 952,71*
€ 1.034,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,75*
€ 1.107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,42*
€ 1.095,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,72*
€ 1.055,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,68*
€ 1.034,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,72*
€ 1.004,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.