Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Glasfaser / DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 20.00 m Schwarz RF-6117770 8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058885-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6117770
EAN/GTIN:
     4064161319452
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
Renkforce Glasfaser / DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 20.00 m Schwarz RF-6117770 8K UHD DisplayPort-Kabel

Renkforce DisplayPort Anschlusskabel

Hochwertiges, DisplayPort 2.1-kompatibles Anschlusskabel mit vergoldeten Kontakten
Geeignet für Übertragung von Audio und Video bis zu UHD 8K @ 60 Hz

Das DisplayPort-Anschlusskabel bietet eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Neben der Übertragung des Bildsignals verfügt das Kabel über einen zusätzlichen Kanal für die Audioübertragung. Ein weiterer Vorteil ist die kleine und sichere Bauweise.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Glasfaser,DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: DisplayPort · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
DisplayPort
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 2.1
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
Glasfaser | DisplayPort
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6117770, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 71,60*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 71,61*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 109,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.