Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6117766 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6117766 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Renkforce RF-6117766 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Renkforce RF-6117766 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Renkforce RF-6117766 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3058883-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6117766
EAN/GTIN:
     4064161318363
Suchbegriffe:
displayport kabel 10m
displayport kabel
Das DisplayPort-Anschlusskabel bietet eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Neben der Übertragung des Bildsignals verfügt das Kabel über einen zusätzlichen Kanal für die Audioübertragung. Ein weiterer Vorteil ist die kleine und sichere Bauweise.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Faseroptik
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 61,30*
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 62,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.