Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax MarbleShell MS21 Midi-Tower Gaming-Gehäuse Weiß Seitenfenster, Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3056750-BP
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ECA-MS21-WW-ARGB
EAN/GTIN:
     4713157727794
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Enermax MarbleShell MS21 Midi-Tower Gaming-Gehäuse Weiß Seitenfenster,Staubfilter

Enermax MarbleShell MS21 Weiß

Der Marbleshell MS31 und MS21 RGB Gaming Tower sind kleine Raumwunder mit ausgezeichneten Frischluftzufuhrfähigkeiten dank des exklusiven Mesh-Frontpanels Designs.

MS31 und MS21 werden bereits ab Werk mit 4x ARGB PWM ausgestattet und können mit bis zu vier weiteren Lüftern ergänzt werden, so dass noch mehr Belüftungsmöglichkeiten entstehen. Die wiederverwendbaren Erweiterungsslots, der USB Typ C Anschluss und die Grafikkartenhalterung spiegeln die moderne Gehäuseausstattung wider. Das magnetische und abnehmbare Seitenfenster aus gehärtetem Glas mit Panoramablick bietet freie Sicht auf die installierten Komponenten und vereinfacht die Installations- und Aufrüstungsarbeit sowie das häufige Öffnen für die spätere Reinigung.

Während der MS21 für die Mini-ITX und Micro-ATX Formate konzipiert wurde, unterstützt der MS31 bis zu E-ATX Formate für hochleistungsfähige Gaming-Builds. Funktionales Design und innovative Lösungen für maximale Benutzerfreundlichkeit im Top-Budget-Preissegment zeichnen die MS31 und MS21 aus.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 5.6 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: Seitenfenster,Staubfilter · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 435 mm · Produktabmessung, Tiefe: 370 mm · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 3 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 435 x 370 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
370 mm
Produktabmessung, Höhe:
435 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Front-Schnittstellen:
USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-C® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
Seitenfenster | Staubfilter
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
Micro-ATX | Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
3
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
5.6 kg
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Enermax, ECA-MS21-WW-ARGB, MarbleShell MS21, Desktop Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 73,06*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 58,20*
€ 73,67*
€ 8,50*
ab € 62,92*
€ 83,00*
€ 5,95*
ab € 69,57*
€ 88,10*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 79,27*
€ 100,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.