|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-305289-BP Herst.-Nr.: 26010-300-55 EAN/GTIN: 4016842205493 |
| |
|
|  |  |
 | K + M Mikrofonstativ
Preisgünstiges Solostativ mit trittschalldämpfendem Guss-Rundsockel.
Ausstattung: 9,5 mm (3/8")-Gewindeanschluss · Sockel-Ø 250 mm.
Technische Daten: Aufstell-Höhe (von...bis): 87 - 157 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 3,6 kg · Schraubgewindetyp: 9,5 mm (3/8") |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: König & Meyer, 26010-300-55, Mikrofonständer, Mikrofon-Ständer, Mikrofonstative, Mikrophonstative, Mikro Stativ, Mikro-Stativ |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 20,65* | € 24,48* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,20* | € 28,44* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 25,54* | € 28,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|