|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-305280-BP Herst.-Nr.: 26000-300-55 EAN/GTIN: 4016842821945 |
| |
|
|  |  |
 | K + M Mikrofonstativ
Solostativ mit schwerem Guss-Rundsockel, der mit einer trittschalldämpfenden Gummieinlage ausgekleidet ist. Unerwünschte Übertragungsgeräusche an das Mikrofon werden dadurch verhindert.
Ausstattung: 9,5 mm (3/8")-Gewindeanschluss · Sockel-Ø 250 mm.
Technische Daten: Aufstell-Höhe (von...bis): 87 - 156 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5,4 kg · Schraubgewindetyp: 9,5 mm (3/8") |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: König & Meyer, 26000-300-55, Mikrofonständer, Mikrofon-Ständer, Mikrofonstative, Mikrophonstative, Mikro Stativ, Mikro-Stativ |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 27,79* | € 32,91* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,07* | € 33,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 29,66* | € 33,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|