Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite SB-1000 19 Zoll Stromverteiler 9fach 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-305038-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     SB-1000
EAN/GTIN:
     4026397304466
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Eurolite SB-1000 19 Zoll Stromverteiler 9fach 2 HE

Eurolite SB-1000 CEE-Stromverteiler 16 A

Praktischer 16 A Stromverteiler im 48,3 cm (19")-Gehäuse. Besonders geeignet zum Einbau in 48,3 cm (19")-Verstärkerracks.

Ausstattung:
16 A Drehstrom-Eingang und Ausgang über Anbaugerätestecker · Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase · 3 Schutzkontaktsteckdosen auf der Frontseite (1 pro Phase) · 6 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite des Gerätes (2 pro Phase).

Technische Daten:
Anzahl CEE Kupplungen 16 A: 1 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 9 · Ausgänge (Sound & Light): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge (Sound & Light): CEE-Stecker 16 A 5polig · Gewicht: 2.3 kg · Höheneinheiten (HE): 2 HE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9fach · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
Marke:
Eurolite
Anzahl CEE Kupplungen 16 A:
1
Höheneinheiten (HE):
2 HE
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9fach
Eingänge (Sound & Light):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (Sound & Light):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
9
Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Art:
19 Zoll Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 4026397304466, Eurolite, SB-1000, Strombox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 201,58*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 201,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.