| |
|
| Artikel-Nr.: 102-304967-BP Herst.-Nr.: 11038882 EAN/GTIN: 4026397231625 |
| |
|
| | |
| Omnitronic BHD-02 Mobiler PA Lautsprecher 5 cm 2 Zoll batteriebetrieben 1 St.
Omnitronic BHD-02 Nahbeschallungssystem
Mit verstellbarem Snap-In-Riemen 6 - 8 h Akkubetrieb
Extrem kompaktes 5 W Nahbeschallungssystem mit Gürtelverstärker, Aktiv-Lautsprecher und Kopfbügelmikrofon für den professionellen Promotioneinsatz "On the Road" sowie für die Hobbypromotionshows, Seminare, Führungen, Aerobic etc.
Ausstattung: Für den Einsatz im Sprachbereich mit bis zu 50 Zuhörern · Mit Mikrofoneingang, Audio-Eingang, Klangregelung und Lautstärkeregler Integriertes Akku-Ladegerät.
Technische Daten: Impedanz: 200 Ω · Lautsprecher-Größe (Zoll): 2 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 5 cm · Leistung (RMS): 3 W · Leistung (max.): 5 W · Schnittstellen (Sound & Light): Klinken-Eingang 6.3 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Hinweis: Akkus und Netzteil nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Marke: | Omnitronic | Schnittstellen (Sound & Light): | Klinken-Eingang 6.3 mm | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Leistung (max.): | 5 W | Leistung (RMS): | 3 W | Lautsprecher-Größe (cm): | 5 cm | Lautsprecher-Größe (Zoll): | 2 Zoll | Impedanz: | 200 Ω | Produkt-Art: | Mobiler PA Lautsprecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,27* | € 48,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,13* | € 48,45* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,48* | € 72,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,62* | € 87,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,99* | € 88,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|