Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus 0A001-01103500 Notebook-Netzteil 45 W 19 V 2.37 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3049018-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-01103500
EAN/GTIN:
     4057657558923
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Asus 0A001-01103500 Notebook-Netzteil 45 W 19 V 2.37 A

Asus Netzteil 0A001-01103500 - 45Watt

2.37 A
45 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich,Steckdose
Geeignet für Notebooks von Asus

Hochwertiges Original Netzteil von Asus in überzeugender Spitzenqualität. Dank gewohnter Asus Qualität, saubere und passgenaue Verarbeitung.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 19 V · Ausgangsstrom (max.): 2.37 A · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 159 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 45 W · Passend für Marke: Asus · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Weitere technische Daten: Passend für Asus TP3402VAB, Asus Vivobook S14 Flip TN3402YA, Asus VivoBook 16X D1605YA, Asus X1704VA, Asus E1504GA, Asus VivoBook Go 14 E1404FA, Asus VivoBook 16X X1605ZA, Asus VivoBook 14 M1405YA, Asus VivoBook 16 M1605YA, Asus VivoBook 14 X1402ZA, Asus X1404ZA, Asus VivoBook 14 X1405ZA, Asus X1704ZA, Asus VivoBook S14 Flip TP3402VA, Asus TN3402YAB, Asus K3504VAB, Asus X1404VA, Asus VivoBook 14 (X1404VA), Asus VivoBook Go 15 E1504GA, Asus E1404GA, Asus VivoBook Go 14 E1404GA, Asus X1405VA, Asus VivoBook 14 X1405VA, Asus X1405ZA, Asus X1605VA, Asus VivoBook 16 X1605VA, Asus M1502YA, Asus VivoBook 15 M1502YA, Asus M1505YA, Asus VivoBook 15 M1505YA, Asus D1605YA, Asus M1405YA, Asus X1605EA, Asus VivoBook 16X X1605EA, Asus TN3604YA, Asus E1504FA, Asus VivoBook Go 15 E1504FA, Asus K3504VA, Asus VivoBook 15X K3504VA, Asus E1404FA, Asus VivoBook 17 X1702ZA, Asus X1502ZA, Asus VivoBook 15 X1502ZA, Asus Vivobook 17 X1704VA, Asus TP3402VA, Asus X1605ZA, Asus X1402ZA, Asus X1504ZA, Asus VivoBook 15 X1504ZA, Asus X1505VA, Asus VivoBook 15 X1505VA, Asus VivoBook 15 X1504VA, Asus VivoBook 17 P1702ZA, Asus TN3402YA, Asus Vivobook S16 Flip TN3604YA, Asus M1605YA, Asus VivoBook 14 X1404ZA, Asus VivoBook 17 X1704ZA, Asus VivoBook S16 Flip TP3604VA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 28 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Passend für Marke:
Asus
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.37 A
Typ (Hersteller-Typ):
0A001-01103500
Ausgangsstrom (max.):
2.37 A
Ausgangsspannung:
19 V
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
45 W
Gewicht:
159 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook asus, netzteil notebook, Asus, 0A001-01103500, notebooknetzteil, notebookadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 42,75*
5 Tage
49
€ 1,00*
ab € 41,10*
€ 54,70*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 45,49*
€ 60,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.