Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI S93-0403480-D04 Notebook-Netzteil 120 W 20 V 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3049014-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S93-0403480-D04
EAN/GTIN:
     4057657558831
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
MSI S93-0403480-D04 Notebook-Netzteil 120 W 20 V 6 A

MSI Netzteil S93-0403480-D04 - 120Watt

6 A
120 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich,Steckdose
Geeignet für Notebooks von MSI

Hochwertiges Original Netzteil von MSI in überzeugender Spitzenqualität. Dank gewohnter MSI Qualität, saubere und passgenaue Verarbeitung.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 20 V · Ausgangsstrom (max.): 6 A · Eingänge: 3-poliges Kabel C5 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 355 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 120 W · Passend für Marke: MSI · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Weitere technische Daten: Passend für MSI CreatorPro M15 A11UIS (MS-16R6), MSI GV15 Thin 11SCV (MS-16R6), MSI GF63 Thin 11UD (MS-16R6), MSI GF63 Thin 11UC (MS-16R6), MSI GF63 Thin 11SC (MS-16R6), MSI Summit E16 Flip A13VFT/A13VET (MS-1594), MSI GF63 Thin 12UC/12UDX (MS-16R8), MSI Summit E16 Flip A13UDT (MS-1594), MSI GF63 Thin 11UCX (MS-16R6), MSI GF63 Thin 10SC/10UC/10UD (MS-16R5), MSI GF63 Thin 12VF/12VE (MS-16R8), MSI Cyborg 15 A12VF/A12VE (MS-15K1)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 68 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Passend für Marke:
MSI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Typ (Hersteller-Typ):
S93-0403480-D04
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung:
20 V
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
120 W
Eingänge:
3-poliges Kabel C5
Gewicht:
355 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, MSI, S93-0403480-D04, notebooknetzteil, notebookadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.