Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1P3K6AA Notebook-Netzteil 65 W 20 V 3.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048971-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1P3K6AA
EAN/GTIN:
     4057657558329
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
HP 1P3K6AA Notebook-Netzteil 65 W 20 V 3.25 A

HP Netzteil L67440-001 - 65Watt (USB-C)

3.25 A
65 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich,Steckdose
Geeignet für Notebooks von HP

Hochwertiges Original Netzteil von HP in überzeugender Spitzenqualität. Dank gewohnter HP Qualität, saubere und passgenaue Verarbeitung.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 20 V · Ausgangsstrom (max.): 3.25 A · Eingänge: 3-poliges Kabel C5 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 205 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 65 W · Passend für Marke: HP · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Stecker (Netzgeräte): USB-C® Stecker · Weitere technische Daten: Passend für HP Spectre x360 14-ea1000, HP EliteBook 845 G8, HP Elite Dragonfly Max, HP Chromebook 14b-nb0000, HP Testtablet Testmodell, HP EliteBook 845 G9, HP Elite x360 1040 G9, HP Envy 17-cr0000, HP ZBook Firefly 14 G9, HP Chromebook Pro c640 G2, HP Envy x360 13-ay1, HP 17-cp0000, HP Envy x360 13-bd0000, HP 17-cn0000, HP EiteBook 830 G10, HP Dragonfly Folio G3, HP Elite c645 G2 Chromebook, HP EliteBook 1040 G10, HP EliteBook 840 G10, HP Envy x2 12-g000, HP Envy x360 13-ag0800, HP Envy 13-ah0800, HP Envy x360 13-ag0300, HP Envy x360 13-ag0500, HP Envy x360 13-ag0600, HP Envy x360 13-ag0900, HP Elite Dragonfly, HP ProBook 455R G6, HP EliteBook 735 G6, HP Envy 13-ah0300, HP EliteBook 855 G7, HP ProBook 440 G6, HP ProBook 450 G6, HP EliteBook 840 G5, HP EliteBook 735 G5, HP EliteBook 745 G5, HP ProBook x360 440 G1, HP Envy x360 15-cn0100, HP EliteBook 1040 G4, HP Spectre x2 12-c000, HP ProBook 450 G5, HP mt46 Mobile Thin Client, HP Elite Dragonfly G3, HP EliteBook 840 G9, HP EliteBook 1040 G9, HP EliteBook 630 G9, HP EliteBook 645 G9, HP EliteBook 835 G9, HP Spectre x360 14-ef0000, HP Envy 13-bf0, HP Pro c645 Chromebook, HP EliteBook x360 1030 G7, HP EliteBook 850 G8, HP ZHAN 66 Pro 15 G2, HP Test2, HP EliteBook x360 830 G8, HP EliteBook x360 1030 G8, HP EliteBook 830 G7, HP Pavilion Gaming 15-ec2000, HP ProBook 450 G8, HP Victus 16-e0000, HP Envy 13-ah0100, HP Envy 13-ah0600, HP EliteBook 745 G6, HP EliteBook x360 1040 G6, HP EliteBook x360 830 G6, HP Envy x360 15-cn0800, HP EliteBook x360 1030 G4, HP Elite x2 G4, HP Spectre x360 13-aw0000, HP Envy x360 15-fe0 , HP Envy x360 15M-BP1, HP Envy x360 15-fh0, HP Envy 13T-AD000, HP Envy x360 15m-ed0000, HP Chromebook 14b-na0000, HP Pavilion Aero 13-be0, HP Elite x2 G8, HP Omen 16-b0000, HP Omen 17-ck0000, HP Elite x360 830 G9, HP EliteBook 650 G9, HP EliteBook 655 G9, HP Envy x360 2in1 15-ew0000, HP Spectre x360 14-ef2000, HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client, HP ZBook Firefly 16 G9, HP Pavilion Plus 14-eh0000, HP Chromebook Elite c640 G3, HP Chromebook Pro c640, HP Pavilion Plus 14-eh1, HP EliteBook x360 830 G5, HP Elite Dragonfly G2, HP Test1, HP ZBook Firefly 15 G8, HP ZBook Firefly 14 G8, HP EliteBook 850 G7, HP EliteBook 830 G8, HP Spectre 13-af100, HP EliteBook 840 Aero G8, HP EliteBook x360 1040 G8, HP Chromebook x360 14c-cc0000, HP Omen 16-c0000, HP EliteBook 855 G8, HP Envy 17-ch1000, HP EliteBook 835 G8, HP Elite Folio 2in1, HP Envy x360 Convertible 15-eu0000, HP Envy 17-ch0000, HP Envy x360 15-es0000, HP Spectre x360 14-ea0000, HP EliteBook 840 G8, HP Elite c1030 Chromebook, HP EliteBook 830 G6, HP ProBook 445 G7, HP Envy 17-bw0200, HP EliteBook 630 G10, HP EliteBook 655 G10, HP EliteBook 835 G10, HP EliteBook 640 G9, HP EliteBook 865 G9, HP Envy x360 15-ey0000, HP ZBook Firefly 14 G10, HP Elite 830 x360 G10, HP EliteBook 650 G10, HP Elite x360 1040 G10, HP Elite Dragonfly G4, HP EliteBook 645 G10, HP EliteBook 640 G10, HP EliteBook 845 G10, HP Envy 13-ad000, HP ProBook 440 G5, HP Pro Tablet x2 612 G2, HP Envy 13-ah0400, HP Envy 17-bw0100, HP ProBook 430 G6, HP Envy x360 15-cn0200, HP Envy x360 13-ag0000, HP EliteBook x360 1030 G2, HP EliteBook x360 1040 G7, HP EliteBook x360 830 G7, HP Envy x360 15m-cn0000, HP Spectre x360 13-aw2000, HP ZBook Firefly 14 G7, HP ZBook Firefly 15 G7, HP EliteBook 840 G7, HP Chromebook c640, HP ProBook 455 G7, HP EliteBook 840 G6, HP Envy x360 15-cn0700, HP Envy 17-bw0300, HP Envy 13-ah0700, HP Envy 13-ah0500, HP Envy 13-ah0900, HP Envy x360 15-cp0800, HP Envy x360 15-cn0000, HP Envy x360 15-cn0400, HP Envy x360 15-cp0000, HP mt44 Mobile Thin Client, HP Elite x2 1013 G3, HP EliteBook 830 G5, HP ZBook 14u G5, HP ProBook 430 G5, HP Spectre x360 13-ae000, HP EliteBook 1030 G1, HP Envy 17-bw0000, HP Envy 13-ah0000, HP EliteBook x360 1030 G3, HP EliteBook 850 G5, HP Spectre 13-af000, HP EliteBook 755 G5, HP Spectre Folio 13-ak0000, HP mt21 Mobile Thin Client, HP Envy x360 13-ag0700, HP EliteBook x360 1040 G5, HP Spectre x360 13-ap0000, HP Envy x360 13-ag0100, HP Envy x360 15-cn0300, HP Spectre Folio 13-ak0700, HP ProBook 11 G1, HP Elite x2 1012 G2, HP EliteBook x360 1020 G2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 87 x 50 x 27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Passend für Marke:
HP
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.25 A
Stecker (Netzgeräte):
USB-C® Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
1P3K6AA
Ausgangsstrom (max.):
3.25 A
Ausgangsspannung:
20 V
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
65 W
Eingänge:
3-poliges Kabel C5
Gewicht:
205 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,14*
ab € 16,59*
€ 22,89*
2
€ 6,95*
ab € 18,80*
€ 25,54*
2 Tage
942
1
€ 10,00*
ab € 19,41*
€ 26,59*
1
€ 4,00*
ab € 35,70*
€ 48,63*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 36,26*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.