Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Photo GT27FL Realishot Flash Einwegkamera 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048361-BP
Hersteller:
     GT Photo
Herst.-Nr.:
     GT27FL
EAN/GTIN:
     3760265542956
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
GT Photo GT27FL Realishot Flash Einwegkamera 1 St.

GT Photo Einwegkamera GT27FL Realishot Flash

Mit der Einwegkamera GT27FL Realishot Flash können 27 Farbfotos aufnehmen. Der eingebaute Blitz sorgt auch in dunklen Umgebungen für die nötige Ausleuchtung Ihrer Bilder.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Weitere technische Daten: Optische Linse : 31 mm, F=11, 1 Element
Scharfstellung : Focus Free, 1 m ∞
Verschlusszeit : Verschluss 1 / 125s +/-1 Level
Sucher : Feld = 70 %
Abmaße: (BxHxT) 110 x 55 x 34 mm
Stromversorgung: Micro-Batterie (inkl.)

Weitere Informationen:
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Anzahl Bilder:
27
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: GT Photo, GT27FL, GT27FL Realishot Flash, Einmal-Kamera, Fotoapparat
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 16,71*
1
€ 4,00*
ab € 15,83*
€ 16,77*
Lager 102
84
1
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 16,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.