Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16 GB GDDR6-RAM PCIe x16 HDMI®, DisplayPort RGB Beleuchtung, Über


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048239-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-R76XTGAMING OC-16GD
EAN/GTIN:
     4719331354251
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Gigabyte Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16 GB GDDR6-RAM PCIe x16 HDMI®,DisplayPort RGB Beleuchtung,Übertaktet / Overclocked

Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6

AMD Radeon RX 7600 XT GAMING OC
Schnittstellen HDMI®,DisplayPort
16 GB GDDR6-RAM

Ausstattung:
Grafikprozessorenfamilie: AMD
GPU: Radeon RX 7600 XT
Separater Grafik-Adapterspeicher: 16 GB
Grafikkartenspeichertyp: GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle: 128 Bit
Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel
DirectX-Version: 12 Ultimate
OpenGL-Version: 4.6
Schnittstelle: PCI Express 4.0
Kühlung: Aktiv
Anzahl Lüfter: 3 Lüfter
Farben der Beleuchtung: Multi

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 2048 · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 2x 8pol. PCIe · Bus-System: PCIe x16 · CUDA: Nein · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Grafik-Prozessor / Marke: AMD · Grafikkarte Kühlsystem: GIGABYTE WINDFORCE 3X · Grafikkarten-Besonderheiten: RGB Beleuchtung,Übertaktet / Overclocked · Grafikkarten-Modell: RX 7600 XT · Grafikkarten-Serie: AMD Radeon · Grafikkarten-Version: GAMING OC · Kühlung: Aktiv · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 116.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 52.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 281.4 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Speicher-Anbindung: 128 Bit · Systemstromversorgung (min.): 600 W · Übertragungsrate: 18 GBit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
281.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
52.6 mm
Produktabmessung, Breite:
116.6 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Grafikkarten-Serie:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
CUDA:
Nein
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
AMD
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarte Kühlsystem:
GIGABYTE WINDFORCE 3X
Grafikkarten-Besonderheiten:
RGB Beleuchtung | Übertaktet / Overclocked
Grafikkarten-Modell:
RX 7600 XT
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort
OpenGL-Version:
4.6
Systemstromversorgung (min.):
600 W
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
128 Bit
Übertragungsrate:
18 GBit/s
Anzahl Stream-Prozessoren:
2048
Bus-System:
PCIe x16
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-RAM
Benötigte Stromanschlüsse:
2x 8pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
GAMING OC
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, amd radeon, Gigabyte, GV-R76XTGAMING OC-16GD, Radeon RX 7600 XT OC, Chipsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
€ 6,90*
ab € 270,97*
€ 300,98*
€ 5,50*
ab € 272,46*
€ 303,20*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 278,51*
€ 309,84*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 279,65*
€ 312,07*
Lager 102
312
Frei Haus
ab € 303,71*
€ 336,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,86*
€ 396,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.