Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3046422-BP Herst.-Nr.: CPA463D EAN/GTIN: 3250611610328 |
| |
|
|  |  |
 | Hager CPA463D FI-Schutzschalter A 4polig 63 A 0.3 A 400 V
Hager CPA463D Fi-Schalter 4polig 6kA 63A 300mA Typ S selektiv
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 300mA Typ S selektiv. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: A · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.3 A · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.3 A | Nennstrom: | 63 A | Nennspannung: | 400 V | Ausschaltvermögen: | 6 kA | Polzahl: | 4 | Auslöse-Charakteristik: | A | ETIM FeatureGroupID: | EC000003 | Produkt-Art: | FI-Schutzschalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, SH Schalter, SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter, schutzschalter 4 polig, Hager, CPA463D, fgfd |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 122,48* | € 143,18* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 123,89* | € 144,61* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 127,23* | € 148,37* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 126,10* | € 149,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 178,16* | € 206,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|