Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinet EV_PPC32AT22 Mobile Elektro-Auto Ladestation Typ 2 Mode 2 32 A 22 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046405-BP
Hersteller:
     Platinet
Herst.-Nr.:
     PPC32AT22
EAN/GTIN:
     5907595458986
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil
Platinet EV_PPC32AT22 Mobile Elektro-Auto Ladestation Typ 2 Mode 2 32 A 22 kW

Platinet EV_PPC32AT22 E-Auto-Ladekabel 22KW 5 Meter Länge

2in1 tragbares EV-Schnell-Ladegerät

Die Plug & Play-Funktionalität ist einer der vielen Vorteile des Ladegeräts - das Aufladen des Fahrzeugs startet automatisch nach dem Anschluss des Ladegeräts an das Fahrzeug. Um den Ladevorgang zu beenden, müssen Sie lediglich den Ladestecker aus dem Fahrzeug ziehen.
SCHUKO AUF TYP 2 ADAPTER ist eine praktische Lösung zum Aufladen Ihres Autos, Motorrads oder Elektrorollers. Das Kabel hat auf der einen Seite eine Schuko-Buchse und auf der anderen Seite einen Typ-2-Stecker. Damit können Elektroauto mit Schuko-Stecker an einem Ladegerät mit Typ-2-Stecker geladen werden. Die Kabellänge beträgt 30 cm.
Die Plug & Play-Funktionalität ist einer der vielen Vorteile des Ladegeräts - das Aufladen des Fahrzeugs startet automatisch nach dem Anschluss des Ladegeräts an das Fahrzeug. Um den Ladevorgang zu beenden, müssen Sie lediglich den Ladestecker aus dem Fahrzeug ziehen.
SCHUKO AUF TYP 2 ADAPTER ist eine praktische Lösung zum Aufladen Ihres Autos, Motorrads oder Elektrorollers. Das Kabel hat auf der einen Seite eine Schuko-Buchse und auf der anderen Seite einen Typ-2-Stecker. Damit können Elektroauto mit Schuko-Stecker an einem Ladegerät mit Typ-2-Stecker geladen werden. Die Kabellänge beträgt 30 cm.

Ausstattung:
Europäischer Standardstecker (CEE rot)
3 Phasen
Länge des Kabels: 5 Meter
Nenneingangsspannung: 85-400V AC
Nennausgangsspannung: 85-400V AC
Nennstrom: 8/10/13/16/20/24/32A
Nennleistung: bis zu 22KW
Isolationswiderstand des Kabels: ca. 1000MΩ (DC500V)
Kontaktwiderstand: 0.5mΩ MAX
Feuerbeständigkeit des Gehäuses: UL94V-0
Größe des Kabelbaums: 3x2,5mm²+2x0,5mm²
LED-Anzeige zur Anzeige von Temperatur, Ladezeit und Strom
Leckageschutz
Überspannungs- oder Unterspannungsschutz
Überlastungsschutz (selbstüberprüfende Wiederherstellung)
Blitzschutz
Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Phasen: 3phasig · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5 m · Ladeleistung: 22 kW · Lademodus (eMobility): Mode 2 · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 32 A · Nennspannung: 80 V,400 V · Nennstrom: 8 A,10 A,13 A,16 A,20 A,24 A,32 A · Normen/Prüfzeichen: UL94V-0

Lieferumfang:
Schnellladekabel (5 Meter),CEE-auf Schuko Adapter,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Lademodus (eMobility):
Mode 2
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennstrom:
8 A | 10 A | 13 A | 16 A | 20 A | 24 A | 32 A
Nennspannung:
80 V | 400 V
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Normen/Prüfzeichen:
UL94V-0
Produkt-Art:
Mobile Elektro-Auto Ladestation
Weitere Suchbegriffe: Platinet, PPC32AT22, EV_PPC32AT22, emobility, elektromobilität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,95*
€ 485,84*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 401,42*
€ 485,85*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 515,20*
€ 616,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,40*
€ 576,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,39*
€ 549,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.