Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers V10T61C23 EasyClick 2.0 Tablet-Cover Apple iPad 10.9" (Gen.10, 2022) 27,7 cm (10,9") Back Cover Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046400-BP
Hersteller:
     Gecko Covers
Herst.-Nr.:
     V10T61C23
EAN/GTIN:
     8720195096863
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Gecko Covers V10T61C23 EasyClick 2.0 Tablet-Cover Apple iPad 10.9" (Gen.10, 2022) 27,7 cm (10,9") Back Cover Sand

Gecko Covers V10T61C23 EasyClick 2.0 Tablet Hülle - Apple iPad 10.9 Zoll (2022)

Einfacher Zugang zu allen Anschlüssen und Tasten
Automatische Weck-/Schlaffunktion

Diese Easy-Click-Hülle ist so konstruiert, dass sie perfekt zu Ihrem Gerät passt. Sie können Ihr Tablet einfach in die stabile Kunststoffhülle einklicken, um es zu befestigen. Das Ergebnis ist eine schlanke Hülle, die Ihr Tablet vor Schäden schützt. Die Hülle gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Tablet in verschiedenen Positionen zu verwenden, sodass Sie Ihr Tablet in unzähligen Situationen optimal nutzen können.

Optimal einfache Handhabung
Die Hülle verfügt über alle entsprechenden Öffnungen, um einen einfachen Zugang zu den verschiedenen Anschlüssen und Tasten auf Ihrem Tablett zu ermöglichen. Die Kamera kann beispielsweise ohne Herausnehmen des Tablets aus der Hülle verwendet werden. Darüber hinaus funktioniert die Weck-/Schlaffunktion Ihres Tablets dank eines in die Hülle eingebetteten Magneten in der Hülle automatisch.

Dieses Produkt ist geeignet für Modellnummer: A2197, A2198, A2200, A2270, A2428, A2429, A2430, A2603, A2604

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Sand · Material: PU · Passend für: iPad 10.9" (Gen.10, 2022) · Passend für Display-Größe: 27,7 cm (10,9") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Mit Standfunktion,Wasserabweisend,Auto Wake-Up · Taschen-Ausführung: Back Cover

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Back Cover
Herstellerfarbe:
Sand
Passend für Display-Größe:
27,7 cm (10,9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
27,7 cm (10,9")
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Material:
PU
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
Mit Standfunktion | Wasserabweisend | Auto Wake-Up
Passend für:
iPad 10.9" (Gen.10, 2022)
Produkt-Art:
Tablet-Cover
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet pc schutzhülle 10 zoll, tablet cover, Gecko Covers, V10T61C23, V10T61C23 EasyClick 2.0, Tablet Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 32,71*
€ 4,00*
ab € 19,98*
€ 32,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.