Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19-KEY-4444 19 Zoll Netzwerkschrank-Schlüssel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046098-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19-KEY-4444
EAN/GTIN:
     4016032490500
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Rack Zubehör
Digitus DN-19-KEY-4444 19 Zoll Netzwerkschrank-Schlüssel Schwarz,Silber

DIGITUS Schlüssel für Wandgehäuse SOHO PRO, 1 Set mit 2 St.

2 x Ersatzschlüssel (Typ 4444) für Wandgehäuse SOHO PRO

Schlüssel für Wandgehäuse der SOHO PRO Serie.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Weitere technische Daten: Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang:
2 x Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 5 x 25 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Schlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,63*
€ 3,95*
1
€ 4,50*
ab € 2,64*
€ 3,97*
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,04*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 4,10*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.