Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     102-3045903-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-47
EAN/GTIN:
     5901720139122
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
55 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
26 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
29 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 9,81*
1
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,84*
Lager 102
19
1
€ 7,90*
ab € 8,10*
€ 11,97*
9 Tage
19
2
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.