Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Boxenständer 2er-Set inkl. Tasche PA-Lautsprecher Stativ Set Ausziehbar, Höhenverstellbar 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-304588-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521079795
Suchbegriffe:
Alu Boxenständer 2er-Set inkl. Tasc...
Boxenständer
Ständer
Lautsprecherständer
Alu Boxenständer 2er-Set inkl. Tasche PA-Lautsprecher Stativ Set Ausziehbar,Höhenverstellbar 1 St.

Alu Boxenständer Set

2er Set inkl. Tasche
Höhe verstellbar von 125 - 195 cm
Bis je 25 kg belastbar

Boxenhochständerset bestehend aus 2 Alu Boxenhochständern und einer Transporttasche.

Ausstattung:
Alurohr, schwarz pulverbeschichtet · In 5 Stufen arretierbar mit mitgeliefertem Stift (jede Stufe 17 cm) · Rohr-Ø 35 mm.

Technische Daten:
Halter-Besonderheiten: Ausziehbar,Höhenverstellbar · Höhe (min.): 125 cm · Produktabmessung, Höhe: 195 cm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Tragkraft (max.): 25 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 195 cm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
195 cm
Halter-Besonderheiten:
Ausziehbar | Höhenverstellbar
Höhe (min.):
125 cm
Tragkraft (max.):
25 kg
Produkt-Art:
PA-Lautsprecher Stativ Set
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,81*
€ 76,14*
Lager 102
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 78,23*
7 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 117,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,23*
€ 93,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,37*
€ 92,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,32*
€ 83,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,42*
€ 80,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,34*
€ 77,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,07*
€ 77,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,16*
€ 70,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.