Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzellen-Ladegerät LiIon Knopfzellenakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045780-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-15228900
EAN/GTIN:
     4064161317007
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
VOLTCRAFT Knopfzellen-Ladegerät LiIon Knopfzellenakku

Voltcraft Lithium-Knopfzellenladegerät 2fach

Für alle gängigen Knopfzellen-Größen
Spannungseinstellung durch Schiebeschalter
Akkuauswurf-Taste

Schonen Sie Ihre Geldbörse und ersetzen Sie Ihre Lithium-Knopfzellen durch die neue Generation der wiederaufladbaren Lithium-Knopfzellen-Akkus. Dieser kompakte Steckerlader ermöglicht Ihnen, innerhalb kürzester Zeit diese Akkus in den gängigsten Größen zu laden und das weltweit.

Ausstattung:
Laden von Lithium- und Lithium-Ionen Knopfzellen-Akkus · 2 Schiebeschalter einstellbar auf 3 V oder 3,6 V · LED-Ladeanzeige (Laden/Voll) · Überladeschutz · Verpolungsschutz · Akkuauswurf-Tasten.

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: Nein · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung (LOV): 110 - 240 V · Gewicht: 75 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Einzelschachtüberwachung,Ladeschlussspannung-Abschaltung · Ladestrom Knopfzelle: 25 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 25 mA · Passend für Akkugröße: Knopfzellenakku · Passender Akku: LiIon · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Tiefe: 71 mm · Weitere technische Daten: Passende Knopfzellen: LIR 2016 bis 2477, ML 2032

Lieferumfang:
Ladegerät · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 98 x 71 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
25 mA
Produktabmessung, Tiefe:
71 mm
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Passend für Akkugröße:
Knopfzellenakku
Passender Akku:
LiIon
Akkus im Lieferumfang:
Nein
Ladestrom Knopfzelle:
25 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Einzelschachtüberwachung | Ladeschlussspannung-Abschaltung
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
110 - 240 V
Gewicht:
75 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Knopfzellen-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, VOLTCRAFT, VC-15228900, voltkraft, Knopfzellenladegerät, Knopfzellelader
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 13,40*
Lager 102
363
1
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 13,41*
10 Tage
368
2
€ 6,99*
ab € 22,40*
€ 31,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5042682
ab € 1,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714070
ab € 2,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714075
ab € 1,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714080
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.