Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     102-3045517-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1G10-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4711387259795
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der 13.& 12. Generation von Intel® Prozessoren auszuschöpfen. Mit seinem robusten Design, den umfassenden Kühllösungen und den intelligenten Tuning-Optionen bietet der Prime H610 Anwendern und PC-Buildern eine Reihe von Optionen zur Leistungsoptimierung über intuitive Software- und Firmware-Funktionen.

ASUS Corporate Stable Model
ASUS Corporate Stable Model (CSM) ist ein kommerzielles Programm, das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige Mainboards zu liefern. ASUS bieten einen Produktlebenszyklus-Support von bis zu 36 Monaten und eine 6-monatige Vorankündigung für das Ende des Produktlebenszyklus, damit Ihr Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich auf Produktübergänge vorzubereiten. Jeder Kauf eines ASUS CSM-Mainboards wird mit ASUS Control Center Express geliefert – einer IT-Verwaltungssoftware in Serverqualität.
* Lebenszyklus-Support, Programmangebot und Lieferstatus können je nach Region variieren.

ASUS Control Center Express
ASUS Control Center Express ist eine integrierte IT-Überwachungs- und -Verwaltungssoftware, die entwickelt wurde, um die Bereitstellung zu beschleunigen, den IT-Betrieb zu vereinfachen und die Produktivität durch umfassende Kontrolle und benutzerfreundliche Funktionen zu verbessern. ASUS Control Center Express ist mit über 100 ASUS-Mainboards kompatibel und bietet eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Ihre Geschäftsanforderungen.

Optimieren Sie die IT-Endpunktverwaltung
Entwickelt, um IT-Mitarbeiter bei der Überwachung und Steuerung von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu unterstützen und die Inventarisierung an mehreren Standorten aus der Ferne zu erleichtern

IT-Wartung automatisieren
Ermöglicht IT-Mitarbeitern die Planung automatischer Aktualisierungen des neuesten BIOS, der Software und der Dienstprogramme für bestimmte oder alle Geräte zu Zeiten, in denen sie nicht benötigt werden, und verbessert so die Systemstabilität und die Flexibilität des IT-Betriebs

Sichere Verwaltung aller Endgeräte
Sichere Verwaltung der Endgerätekonfiguration, des Zugriffs auf tragbare Speichermedien und PC-Softwareanwendungen durch die Möglichkeit, Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellen

FLEXIBILITÄT
Die Grundlage der ASUS Prime Serie bilden seine umfassenden Einstellmöglichkeiten. Das Prime H610 Mainboard bietet flexible Tools, mit denen Sie jeden Aspekt Ihres Systems optimieren können. So können Sie die Leistung perfekt an Ihre Arbeitsweise anpassen, um die Produktivität zu maximieren.

UEFI BIOS
Das renommierte ASUS UEFI BIOS bietet Ihnen alles, was Sie zum Konfigurieren, Optimieren und Tunen Ihres Systems benötigen. Es bietet auf intelligente Weise vereinfachte Optionen für Anfänger, aber auch reichhaltige Funktionen für die erfahrenen Veteranen unter den PC-Bastlern.

Erweiterter Modus
Fortgeschrittenes Tuning für ernsthafte Feintuner
Ein intuitiver erweiterter Modus, der über das UEFI angeboten wird, ermöglicht Ihnen die vollständige Kontrolle. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen und mit verschiedenen erweiterten Funktionen können Sie auf intelligente Weise nuancierte Anpassungen vornehmen, so dass Sie die Leistung ganz nach Ihren Wünschen einstellen können.

Suchfunktion
Finden Sie schnell und einfach die Option oder Einstellung, die Sie benötigen.

ASUS Benutzerprofil
Portieren Sie die Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen BIOS-Versionen oder tauschen Sie sie mit Freunden aus.

EZ-Modus
Schnelle und einfache Einrichtung
Der EZ-Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken an und bietet darüber hinaus geführte Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und die Anwendung wichtiger Einstellungen mit einem Mausklick — alles, damit Sie Ihr System im Handumdrehen zum Laufen zu bringen können.

Intuitive grafische Lüftersteuerung
Nehmen Sie die Feinabstimmung einzelner Lüftereinstellungen vor, indem Sie einfach mit der Maus eine Kurve ziehen.

EZ XMP
Verbessern Sie die DRAM-Leistung mit einem Klick.

Aura ein/aus Modus (Stealth)
Aktivieren oder deaktivieren Sie einfach die Aura-RGB-Beleuchtung oder jede der integrierten LEDs, um eine dezente Ästhetik zu erzielen.

KÜHLUNG

Kühler per Design
Die Prime H610 Serie verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen, die über die Fan Xpert 2+ Software oder über das UEFI BIOS konfiguriert werden können.

PERFORMANCE
Die Prime H610 Serie ist für die zusätzlichen Kerne und die erhöhte Bandbreite der 13. & 12. Generation Intel® Prozessoren optimiert. Die ASUS H610 Mainboards bieten alles, was zur Steigerung der täglichen Produktivität notwendig ist. Mit einer stabilen Leistung, intuitiven Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen ist Ihr System somit sofort einsatzbereit.

Laufwerke
Zwei M.2-Steckplätze (bis zu 32 Gbit/s)
Das PRIME H610M-E-CSM bietet zwei M.2-Steckplätze, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 32 Gbit/s über PCIe 3.0 unterstützen und damit schnellere Boot- und Ladezeiten von Betriebssystemen oder Anwendungen ermöglichen.
* Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als die theoretische Höchstgeschwindigkeit.

PERSONALISIERUNG
Die Prime H610 Serie fügt die nuancierten Details hinzu, die jedes Erlebnis verbessern, von exklusiven Codecs, die für eine makellose Audioqualität sorgen, bis hin zu intuitiven RGB-Beleuchtungssteuerungen, mit denen Sie Ihr System individuell anpassen können, um einen ganz persönlichen Look zu schaffen.

Hervorragendes Audio
Kombinierte Onboard-Funktionen liefern erstklassigen Klang
Intelligentes Design und erstklassige Hardware sorgen für eine Audioqualität, wie Sie sie noch nie erlebt haben.

Audio-Abschirmung
Die Audioabschirmung sorgt für eine präzise Analog/Digital-Trennung und eine stark reduzierte multilaterale Interferenz.

Dedizierte Audio PCB Layer
Getrennte Ebenen für die linke und rechte Spur sorgen dafür, dass beide Kanäle eine konsistente, gleiche Qualität liefern.

Premium Audio-Kondensatoren
Liefert einen warmen, natürlichen und eindringlichen Klang mit außergewöhnlicher Klarheit und Wiedergabetreue.

Personalisierung

Aura Sync
Übertrumpfen Sie die Konkurrenz
Ein gut abgestimmtes Liebhabersystem verdient eine passende Ästhetik. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Beleuchtungssteuerung mit einer Vielzahl von funktionalen Voreinstellungen für die eingebauten RGB-LEDs sowie für Strips und Geräte, die an die Onboard-RGB-Header angeschlossen sind - und das alles kann mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden.

Adressierbare Gen 2 Header
Drei adressierbare Gen 2-Header sind in der Lage, die Anzahl der LEDs auf adressierbaren RGB-Geräten der zweiten Generation zu erkennen, so dass die Software automatisch Lichteffekte auf bestimmte Geräte abstimmen kann. Die neuen Header bieten auch Abwärtskompatibilität mit bestehenden Aura RGB-Geräten.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein neues Softwareprogramm, das Ihnen die zentrale Kontrolle über die unterstützten Produkte ermöglicht. Über eine einzige intuitive Benutzeroberfläche können Sie mit Armoury Crate die RGB-Beleuchtung und die Effekte für jedes kompatible Gerät in Ihrem Arsenal ganz einfach anpassen. Die Software ermöglicht auch die Steuerung der Einstellungen für eine ständig wachsende Anzahl von ASUS-Produkten, einschließlich der Tastatur- und Mauseinstellungen. Armoury Crate bietet sogar eine spezielle Produktregistrierung und Nachrichten, damit Sie mit der ASUS-Community in Kontakt bleiben können.

DIY-freundlich

Q-LED-Core
Die Q-LED Core-Anzeige erzeugt während des Power-On-Selbsttests (POST) Lichtmuster auf der Power-LED, die dem Benutzer bei der Fehlersuche helfen können.

Verstärkter PCIe-Steckplatz verhindert Schäden
SafeSlot Core ist der ASUS-exklusive PCIe-Steckplatz. Mit seinem verstärkten Design, das durch einen speziellen Haken auf dem Mainboard verankert ist, bietet SafeSlot Core einen 1,6-fach stärkeren Halt und eine 1,3-fach höhere Scherfestigkeit als herkömmliche Erweiterungssteckplätze.

ASUS Prime Mainboards haben verstärkte Lötpunkte um die PCIe- und DIMM-Pins.

Überspannungsschutz
Erstklassiges Design zum Schutz der Schaltungen
Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern zum Schutz Ihres Mainboards vor Schäden durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Netzteilen.

DRAM-Überstromschutz
Schutz vor Kurzschlussschäden
Die rücksetzbaren Sicherungen auf dem Board verhindern Schäden durch Überstrom und Kurzschluss. Dies gilt nicht nur für die rückseitigen Anschlüsse sondern auch für das DRAM, um die Lebensdauer Ihres Systems und der angeschlossenen Geräte zu schützen.

Anschlussblende aus Edelstahl
3-fache Korrosionsbeständigkeit für längere Haltbarkeit
Korrosionsbeständige, mit Chromoxid beschichtete rückseitige E/A-Blende aus Edelstahl hat eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Blenden.

LANGuard
Erhöhter Durchsatz 2,5-fach höhere Überspannungstoleranz
ASUS LANGuard ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Anti-EMI-Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere Verbindung zu gewährleisten.

1000+ Kompatible Geräte und Komponenten
Die Prime H610 Serie bietet überragende Kompatibilität mit Tausenden von Komponenten und Liste Qualifizierter Anbieter (Qualified Vendor List, kurz: QVL) zeigt Ihnen kompatible Speichermodule auf, so dass Sie mehr Auswahlmöglichkeiten für eine problemlose PC-Konfiguration haben.

8000+ Validierungsstunden
Jedes ASUS-Mainboard wird mehr als 8.000 Stunden lang strengen Tests unterzogen, darunter Burn-In-, Umwelt-, Kompatibilitäts-, Software- und Sicherheitstests, um seine Haltbarkeit zu bestätigen. Die ASUS-Verlässlichkeit übertrifft die Industriestandards und stellt sicher, dass jede Komponente so konzipiert ist, dass sie in jeder Umgebung einwandfrei funktioniert.

Temperatur- und Feuchtigkeitstests
Stellt sicher, dass die Komponenten extremen Bedingungen standhalten.

Tests zur thermischen Messung
Stellt sicher, dass das System auch unter schwersten Belastungen kühl und stabil bleibt.

Einstecktests
Jeder Anschluss und jeder Stecker wird mehreren Installationszyklen unterzogen.

Alterungstests
Ein Alterungstest von bis zu 48 Stunden garantiert Zuverlässigkeit.

Stromverbrauchstests
Geprüft auf erstklassige Energieeffizienz.

Temperatur- und DC-Toleranztests
Stellt sicher, dass das Mainboard temperaturbedingte Spannungsschwankungen bewältigen kann.

Thermoschock-Tests
Gewährleistet die Fähigkeit, Temperaturschwankungen während des Transports zu überstehen.

Stoßtests im ausgeschalteten Zustand
Es ist so konstruiert, dass es Erschütterungen während des Transports standhält.

Burn-In-Tests
Jede Komponente wird daraufhin geprüft, dass sie einen einwandfreien Betrieb gewährleistet.

Installationstests
Die Platzierung der Anschlüsse wird dahingehend überprüft, dass eine problemlose Installation gewährleistet ist.

Falltests
Falltests aus verschiedenen Höhen garantieren Langlebigkeit.

Salz- und Sprühtests
Getestet auf E/A-Zuverlässigkeit, verlängerte Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel H610
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Kühlung:
Passiv
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
263 mm
Verpackungshöhe:
51.5 mm
Paketgewicht:
890 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
96 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
5600 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
244 mm
Tiefe:
211 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
0
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, hauptplatinen, leiterplatten, mainboards, PC-Platinen, computerplatinen, systemplatinen, basiskarten, motherboards, CPU-Platinen, rechnerplatinen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 105,67*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 88,29*
€ 109,81*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 88,36*
€ 109,89*
Lager 102
11
€ 4,95*
ab € 89,67*
€ 111,55*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 89,87*
€ 111,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.