Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B650M-P Mainboard Sockel (PC) AMD® AM5 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045507-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E27-001R
EAN/GTIN:
     4711377100953
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
MSI PRO B650M-P Mainboard Sockel (PC) AMD AM5 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B650

MSI PRO B650M-P Mainboard - micro ATX

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 192 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Mainboard-Chipsatz: AMD® B650 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,VGA,Audio-Line-in,Audio-Line-out,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),USB 3.2 Gen 2,USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,USB-C® USB 3.2 (Gen 2),PS/2,Seriell (9pol.) · Schnittstellen: DDR5: 4 x · Schnittstellen: PCIe x1: 2 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Sockel (PC): AMD AM5 · Takt-Frequenz: 5000 MHz,5200 MHz,5400 MHz,5600 MHz,5800 MHz,6000 MHz,4800 MHz,6200 MHz,6400 MHz,6600 MHz,7000 MHz,6800 MHz,7200 MHz · Weitere technische Daten: Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: Non-ECC
RAM - Registriert oder gepuffert: Ungepuffert
RAM-Besonderheiten: Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology

Audio-Typ: HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec: Realtek ALC897
Audio-Kompatibilität: High-Definition-Audio

Netzwerkcontroller: Realtek RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen: 2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterungssteckplätze: 1 x CPU; 4 x DIMM 288-polig; 1 x PCIe 4.0 x16; 2 x PCIe 3.0 x1; 2 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen: SATA-600-Anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10; PCIe 4.0-Anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Externe Schnittstellen: 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 1 x VGA; 2 x USB 3.2 Gen 1; 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker; 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker; 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker; 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet); 2 x USB 3.2 Gen 2; 1 x PS/2-Tastatur/-maus
Interne Schnittstellen: 4 x USB 2.0 - Stiftleiste; 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste; 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste; 1 x Audio - Stiftleiste; 1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse: Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

BIOS-Typ: AMI
BIOS-Funktionen: M-Flash, UEFI BIOS
Hardwarefeatures: Anti-Pop-Funktion, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, MSI Core Boost, DIY Friendly Design, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost, Frozr AI Cooling

Lieferumfang:
IO-Abschirmung,2 x M.2 Clips,1 x Serial ATA-Kabel

Weitere Informationen:
Schnittstellen: DDR5:
4 x
Schnittstellen: PCIe x16 4.0:
1 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
2 x
Schnittstellen: USB 3.2:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | VGA | Audio-Line-in | Audio-Line-out | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | USB-A (USB 3.2 Gen 2)
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B650
Takt-Frequenz:
5000 MHz | 5200 MHz | 5400 MHz | 5600 MHz | 5800 MHz | 6000 MHz | 4800 MHz | 6200 MHz
Formfaktor (Details):
Micro-ATX
Schnittstellen: PCIe x1:
2 x
Schnittstellen: USB 2.0:
4 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
192 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
Sockel (PC):
AMD® AM5
Prozessor / Model:
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, MSI, 7E27-001R, PRO B650M-P, motherboard
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 96,30*
€ 119,84*
€ 5,50*
ab € 97,92*
€ 122,16*
€ 6,78*
ab € 99,54*
€ 123,99*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 101,44*
€ 126,60*
Lager 102
308
Frei Haus
ab € 111,66*
€ 138,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
€ 312,23*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
€ 420,51*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
€ 508,22*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
€ 306,23*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00060
€ 419,42*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00010
€ 541,03*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00090
€ 625,11*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00010
€ 510,47*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00050
€ 679,83*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00010
€ 414,56*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00070
€ 611,49*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00020
€ 562,87*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
€ 310,95*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
€ 419,10*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
€ 528,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.