Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4060 Ti GHOST 8 GB GDDR6-SDRAM PCIe x16 DisplayPort, HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045436-BP
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     3949
EAN/GTIN:
     4710562243949
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Gainward Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4060 Ti GHOST 8 GB GDDR6-SDRAM PCIe x16 DisplayPort,HDMI®

Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6

GPU-Takt Base 2310 MHz / GPU-Takt Boost 2535 MHz
Nvidia GeForce RTX 4060 Ti GHOST
Schnittstellen DisplayPort,HDMI®
8 GB GDDR6-SDRAM mit 9000 MHz

Ausstattung:
Grafikprozessorenfamilie: NVIDIA
GPU: GeForce RTX 4060 Ti
Prozessortaktfrequenz: 2310 MHz
Separater Grafik-Adapterspeicher: 8 GB
Grafikkartenspeichertyp: GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle: 128 Bit
Speichertaktfrequenz: 9000 MHz
Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel
DirectX-Version: 12 Ultimate
OpenGL-Version: 4.6
Schnittstelle: PCI Express 4.0
Kühlung: Aktiv
Anzahl Lüfter: 2 Lüfter

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 4352 · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Arbeitsspeicher / Takt: 9000 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 1x 8pol. PCIe · Bus-System: PCIe x16 · CUDA: Ja · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Einsatzbereich (NVIDIA): GeForce RTX Gaming · GPU-Takt Base: 2310 MHz · GPU-Takt Boost: 2535 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: NVIDIA · Grafikkarten-Modell: RTX 4060 Ti · Grafikkarten-Serie: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Version: GHOST · HDCP: Ja · Kühlung: Aktiv · NVIDIA G-SYNC: Ja · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 128.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 249.9 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI® · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Speicher-Anbindung: 128 Bit · Systemstromversorgung (min.): 650 W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
249.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
40.2 mm
Produktabmessung, Breite:
128.1 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Grafikkarten-Serie:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Einsatzbereich (NVIDIA):
GeForce RTX Gaming
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
CUDA:
Ja
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
NVIDIA
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarten-Modell:
RTX 4060 Ti
HDCP:
Ja
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI®
NVIDIA G-SYNC:
Ja
OpenGL-Version:
4.6
Arbeitsspeicher / Takt:
9000 MHz
GPU-Takt Boost:
2535 MHz
Systemstromversorgung (min.):
650 W
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
128 Bit
GPU-Takt Base:
2310 MHz
Anzahl Stream-Prozessoren:
4352
Bus-System:
PCIe x16
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-SDRAM
Benötigte Stromanschlüsse:
1x 8pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
GHOST
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce rtx, Gainward, 3949, GeForce RTX 4060 Ti Dual, Chipsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 363,67*
€ 408,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 386,38*
€ 432,77*
Frei Haus
ab € 398,08*
€ 443,44*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 414,09*
€ 461,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,57*
€ 545,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,05*
€ 537,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,14*
€ 530,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,09*
€ 492,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.