Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Alesis DM6 USB Elektro Drum-Kit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-304543-BP
Hersteller:
     Alesis
Herst.-Nr.:
     DM6 USB
EAN/GTIN:
     694318013175
Suchbegriffe:
Schlagzeug
Alesis DM6 USB Elektro Drum-Kit

Anschlagdynamisch spielbar

Das Alesis DM6 USB Kit enthält ein komplett neues Sound-Modul mit über 100 neuen Drum-, Cymbal und Percussionsounds. Die Pads lassen sich großartig spielen und die Hardware sowie das Racksystem sind hochwertig verarbeitet.

Ausstattung: 5teiliges elektronisches Drumset mit DM6 Drumsound Modul · DM6 Modul enthält 108 professionelle Drum-, Cymbal- und
2028 Percussionsounds · Realistisch spielbare Drumpads · 15 programmierbare Drumsets · Dual-Zone Snare Pad für Rimclick und Rimshot Spielweisen · USB-MIDI Ausgang zur Verwendung mit Drummodul Software · 3,5 mm Klinkenanschluss zum Anschluss eines iPod® oder CD-Players zum Dazuspielen.

Lieferumfang: DM6 Drum-Sound-Modul, Dual-Zone Snare Pad, 3 Tom Pads, Upright Kick Tower, Kick Pedal, Hi-Hat Pedal, ProRack inkl. Befestigungen, DM-6 Kit Kabelbaum, Drumsticks.
Weitere Suchbegriffe: Alesis, DM6 USB, Elektronisches Drum-Kit, Elektro Drum, E-Drum, E-Drum-Kit, Percussion, Unplugged, Schlaginstrumente
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 319,47*
€ 354,71*
Lager 102
k.A.
pro Paket
Frei Haus
ab € 345,88*
€ 356,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 356,48*
€ 424,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 345,88*
€ 411,60
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 345,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 28,76*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG