Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-304384-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DF136 EAN/GTIN: 4049521128387 |
| |
|
| | |
| Notebookständer Laptop-Ständer Stahl
Notebook Ständer, 3-Bein, schwarz
Höhenverstellbar von 90 - 130 cm Belastbar bis max. 25 kg bei waagerechter Arbeitsfläche
Bühnentaugliches Stativ für Notebook und kleinere Mischpulte für ideale Performance beim Digital-Mixing.
Ausstattung: Neigungswinkel der Arbeitsfläche (345 x 320 mm) ist bis zu 45° verstellbar · Robuste Stahlausführung mit Schutzkappen an allen 3 Beinen.
Technische Daten: Gewicht: 5.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe (max.): 130 cm · Höhe (min.): 90 cm · Material: Stahl · Produktabmessung, Höhe: 130 cm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 130 cm | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl | Höhe (max.): | 130 cm | Höhe (min.): | 90 cm | Gewicht: | 5.7 kg | Produkt-Art: | Laptop-Ständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,42* | € 51,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,48* | € 51,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,52* | € 77,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|