Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klinkenstecker Klinke 3,5 mm Male, Metall, 4er-Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-304312-BP
Hersteller:
     Paccs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260012634532
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5
Klinkenstecker

Metallausführung

Stecker für die verschiedensten Anwendungen aus dem Musikbereich.

Technische Daten: Stecker-Typ(en) (am Kabel): Klinke 3,5 mm Male, Metall, 4er-Set
Weitere Suchbegriffe: Paccs, Musikerkabel, Musikkabel, Lautsprecherkabel, Kabel, Lautsprecheranschluss, Lautsprecher Anschluss
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
pro Paket
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 5,95*
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 6,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG