Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-303780-BP Herst.-Nr.: SP-1215120 EAN/GTIN: 4016138488395 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional CS-882 Megaphon mit Haltegurt
CS882 Mini-Megaphon
Reichweite 200 m Max. Leistung 5 W
Achtung, Achtung, Preishit! Günstiges Megaphon, um immer und überall laut und deutlich verstanden zu werden. Die Stimme wird klar und deutlich übertragen.
Ausstattung: Betriebszeit ca. 8 - 10 h pro Batteriesatz · 105 dB.
Technische Daten: Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 5 W · Megaphone-Besonderheiten: mit Haltegurt · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 95 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m
Lieferumfang: Tragegurt.
Hinweis: Benötigt werden 6 Mignon-Batterien (bitte separat bestellen). Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 95 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | SpeaKa Professional | Farbe: | schwarz | Megaphone-Besonderheiten: | mit Haltegurt | Reichweite max. (im Freifeld): | 200 m | Leistung: | 5 W | Gewicht: | 260 g | Produkt-Art: | Megaphon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-1215120, CS-882, Fasnacht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 14,08* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,94* | € 14,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,93* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|