Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dixon LS-715 BK Boxenstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-303668-BP
Hersteller:
     Dixon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4718981417002
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Dixon LS-715 BK Boxenstativ

Höhe verstellbar von 118 - 203 cm
Bis 35 kg belastbar
Stabiles Rohrgestell

Dixon Boxenstativ mit 3beinigem Fuß und einem Auszug. Sowohl für 35 mm Hülsen, als auch für 38 mm Hülsen.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 35 mm x 118 - 203 cm
Weitere Suchbegriffe: Dixon, LS-715 BK, Ständer, Lautsprecherstativ
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,17*
€ 31,25*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,99*
€ 31,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG