Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3035784-MU Herst.-Nr.: RF-6071568 EAN/GTIN: 4064161313962 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung - Beidseitiger Winkelstecker - ideal bei Platzmangel. - Drehbare Stecker zum Anschluss von Geräten mit unterschiedlichen Richtungen oder Anschlusspositionen. - Für 10-Gigabit Ethernet und bis 500 MHz Bandbreite ausgelegt. - Zum Aufrüsten des Netzwerks auf eine ultrahohe Übertragung mit 10 Gigabit pro Sekunde. - Keine Latenz, ruckelfreies Streamen, schneller Download Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Weiß |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Frequenz | 500 MHz |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |