Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6071562 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6071562 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-6071562 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-6071562 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-6071562 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-6071562 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-3035781-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6071562
EAN/GTIN:
     4064161313931
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Ausführung
- Beidseitiger Winkelstecker - ideal bei Platzmangel.
- Drehbare Stecker zum Anschließen von Geräten mit unterschiedlich ausgerichteten Anschlüssen oder Anschlusspositionen.
- Für 1-Gigabit Ethernet und bis 250 MHz Bandbreite ausgelegt.
- Netzwerk aufrüsten und von hohen Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1 Gigabit profitieren.
- Keine Latenz, ruckelfreies Streamen, schneller Download
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
436
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,63*
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 7,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.