Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6071558 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.50 m Weiß Steckkontakte 360° drehbar, Gewinkelter Kabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3035779-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6071558
EAN/GTIN:
     4064161313917
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Renkforce RF-6071558 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.50 m Weiß Steckkontakte 360° drehbar,Gewinkelter Kabelabgang 1 St.

Renkforce Cat6 UTP 1Gb 360 Grad drehbares Ethernet-Patch-Kabel, schmale Ausführung, 0,5 m, Weiß

1-Gigabit Durchsatz
Schmal & leicht
Zuverlässige Vernetzung
360 Grad drehbarer Stecker
Bis 250 MHz Bandbreite

Ausstattung:
Beidseitiger Winkelstecker - ideal bei Platzmangel.

Drehbare Stecker zum Anschließen von Geräten mit unterschiedlich ausgerichteten Anschlüssen oder Anschlusspositionen.

Für 1-Gigabit Ethernet und bis 250 MHz Bandbreite ausgelegt.

Netzwerk aufrüsten und von hohen Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1 Gigabit profitieren.
Keine Latenz, ruckelfreies Streamen, schneller Download

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk,RJ45 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Steckkontakte 360° drehbar,Gewinkelter Kabelabgang · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: beidseitig gewinkelt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Frequenz (max.):
250 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk | RJ45
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Steckkontakte 360° drehbar | Gewinkelter Kabelabgang
Steckerausführung:
beidseitig gewinkelt
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
32
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Renkforce, RF-6071558, ethernetkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
462
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,72*
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.