Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6071556 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.2 S/FTP 2.00 m Schwarz Steckkontakte 360° drehbar, Gewinkelter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3035778-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6071556
EAN/GTIN:
     4064161313900
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Renkforce RF-6071556 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.2 S/FTP 2.00 m Schwarz Steckkontakte 360° drehbar,Gewinkelter Kabelabgang 1 St.

Renkforce CAT8 FTP 40 Gb 360-Grad drehbares Ethernet-Patch-Kabel, schmale Ausführung, 2,0 m, schwarz

40 Gigabit Durchsatz
Dünn & leicht
Zuverlässliche Vernetzung
360 Grad drehbarer Stecker
Patentiertes Design
Bis 2000 MHz Bandbreite

Ausstattung:
Beidseitiger Winkelstecker - ideal bei Platzmangel.

Drehbarer Stecker zum Anschließen von Geräten mit unterschiedlichen Richtungen oder Anschlusspositionen.

Für 40 Gigabit Ethernet und bis 2000 MHz Bandbreite ausgelegt.
Netzwerk aufrüsten und von einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit von 40 Gigabit profitieren.
Keine Latenz, ruckelfreies Streamen, schneller Download

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Steckkontakte 360° drehbar,Gewinkelter Kabelabgang · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.2 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: beidseitig gewinkelt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Frequenz (max.):
2000 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Steckkontakte 360° drehbar | Gewinkelter Kabelabgang
Steckerausführung:
beidseitig gewinkelt
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.2
AWG:
30
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Renkforce, RF-6071556, ethernetkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
440
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 4,50*
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 4,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.