Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6071550 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a F/UTP 2.00 m Schwarz Steckkontakte 360° drehbar, Gewinkelter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3035775-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6071550
EAN/GTIN:
     4064161313870
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Renkforce RF-6071550 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a F/UTP 2.00 m Schwarz Steckkontakte 360° drehbar,Gewinkelter Kabelabgang 1 St.

Renkforce CAT6A FTP 10 Gb 360-Grad drehbares Ethernet-Patch-Kabel, schmale Ausführung, 0,5 m, schwarz

10 Gigabit Durchsatz
Dünn & leicht
Zuverlässige Vernetzung
360 Grad drehbarer Stecker
Bis 500 MHz Bandbreite

Ausstattung:
Beidseitiger Winkelstecker - ideal bei Platzmangel.

Drehbare Stecker zum Anschluss von Geräten mit unterschiedlichen Richtungen oder Anschlusspositionen.

Für 10-Gigabit Ethernet und bis 500 MHz Bandbreite ausgelegt.

Zum Aufrüsten des Netzwerks auf eine ultrahohe Übertragung mit 10 Gigabit pro Sekunde.

Keine Latenz, ruckelfreies Streamen, schneller Download

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Steckkontakte 360° drehbar,Gewinkelter Kabelabgang · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Steckerausführung: beidseitig gewinkelt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Steckkontakte 360° drehbar | Gewinkelter Kabelabgang
Steckerausführung:
beidseitig gewinkelt
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
30
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Renkforce, RF-6071550, ethernetkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
484
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,70*
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 8,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.