Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6071548 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6071548 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a F/UTP (FTP)
Renkforce RF-6071548 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a F/UTP (FTP)
Renkforce RF-6071548 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a F/UTP (FTP)
Renkforce RF-6071548 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a F/UTP (FTP)
Renkforce RF-6071548 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     102-3035774-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6071548
EAN/GTIN:
     4064161313863
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Ausführung
- Beidseitiger Winkelstecker - ideal bei Platzmangel.
- Drehbare Stecker zum Anschluss von Geräten mit unterschiedlichen Richtungen oder Anschlusspositionen.
- Für 10-Gigabit Ethernet und bis 500 MHz Bandbreite ausgelegt.
- Zum Aufrüsten des Netzwerks auf eine ultrahohe Übertragung mit 10 Gigabit pro Sekunde.
- Keine Latenz, ruckelfreies Streamen, schneller Download
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
865
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,00*
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.