Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6071540 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6071540 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-6071540 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-6071540 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-6071540 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-6071540 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-3035770-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6071540
EAN/GTIN:
     4064161313825
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Ausführung
- Beidseitiger Winkelstecker - ideal bei Platzmangel.
- Drehbare Stecker zum Anschließen von Geräten mit unterschiedlich ausgerichteten Anschlüssen oder Anschlusspositionen.
- Für 1-Gigabit Ethernet und bis 250 MHz Bandbreite ausgelegt.
- Netzwerk aufrüsten und von hohen Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1 Gigabit profitieren.
- Keine Latenz, ruckelfreies Streamen, schneller Download
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
142
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,71*
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.