Artikeltext:
Behringer DDM4000 Digital Profi DJ-Mixer 4 Multi-Effektsektionen Sampler Digitaler Crossfader Programmierbare EQs und Kill-Schalter Der DDM4000 ist ein erstklassiger digitaler 32-Bit DJ-Mixer mit zahlreichen kreativen Funktionen, per Knopfdruck lässt sich die letzte Mixereinstellung aufrufen.
Ausstattung:
2 Mikrofoneingänge mit Gain, EQ, Talk-Funktion und FX 4 Stereokanäle mit Gain, programmierbarem, parametrischem 3-Band EQ mit Kill-Funktion, einstellbaren Fader-Kurven und flexibler Crossfader-Zuweisung Sampler mit beatgesteuerter Loop-Funktion, Echtzeit-Pitch Control, Sampler-FX und Crossfader-Startoption 2 frei zuweisbare und BPM-synchronisierte, erstklassige Effektprozessoren (Bitcrusher, Resonator, Reverb, Flanger usw.) BPM-Counter für automatische BPM-Synchronisation von Sampler, FX, Crossfader und externen Drum Computern usw. per MIDI Digitaler Crossfader mit flexibler Kurvenanpassung, Reverse-Schalter und automatischem, BPM-synchronisiertem Überblenden Dual-Mode Crossfader mit innovativem, frequenzselektivem Crossfading uvm.
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 320 x 110 x 392 mm Eingänge: 10 Eingänge (4 Line, 4 Phono, 2 Mic) Gewicht: 4,2 kg
Lieferumfang:
Rack-Montage-Kit.