Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FR 13 WP - 4 Ohm 5 Zoll 13 cm Breitbänder 40 W 4 Ω Weiß Seewasserbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-303405-BP
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2113
EAN/GTIN:
     4007540021133
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Visaton FR 13 WP - 4 Ohm 5 Zoll 13 cm Breitbänder 40 W 4 Ω Weiß Seewasserbeständig

Visaton FR 13 WP Breitbandlautsprecher Weiß

für Außenanwendungen geeignet
seewasserfest
funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/Kälte)
Kunststoff: ASA (UL 94:HB; UV-/witterungs­beständig)
ballwurfsicher
Anwendungsmöglichkeiten: Außenbeschallungsanlagen, Lautsprecher für Solarien und Feuchträume, Boote, Schiffe und offene Fahrzeuge

Seewasserbeständiger 13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikon-Ummantelung der Zuleitung.

Ausstattung:
Kunststoffmembran · Kunststoffkorb und -gitter · Magnetverkleidung · Silikonummantelung.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 60 W · Belastbarkeit RMS: 40 W · Einbau-Durchmesser: 111 mm · Einbautiefe: 41.5 mm · Frequenz (max.): 16000 Hz · Frequenz (min.): 70 Hz · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 4 Ω · Lautsprecher-Besonderheiten: Seewasserbeständig · Lautsprecher-Größe (Zoll): 5 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 13 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Frequenz (max.):
16000 Hz
Frequenz-Bereich:
70 Hz - 16000 Hz
Marke:
Visaton
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit RMS:
40 W
Lautsprecher-Besonderheiten:
Seewasserbeständig
Einbautiefe:
41.5 mm
Frequenz (min.):
70 Hz
Belastbarkeit (max. W):
60 W
Einbau-Durchmesser:
111 mm
Lautsprecher-Größe (cm):
13 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
5 Zoll
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Breitbänder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sauna-Lautsprecher, Saunalautsprecher, saunalautsprecher visaton, sauna lautsprecher, breitbandlautsprecher 4 ohm, 4007540021133, Visaton, 2113, FR 13 WP - 4 Ohm, FR 13 WP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,32*
€ 20,17*
€ 8,95*
ab € 14,35*
€ 20,18*
€ 5,46*
ab € 15,57*
€ 21,23*
€ 3,90*
ab € 17,68*
€ 23,95*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.