Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ortofon Pro OM-System Tonabnehmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-303276-BP
Hersteller:
     Ortofon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5705796020755
Suchbegriffe:
Ortofon
Pro
Vinyl
Platte
Ortofon Pro OM-System

Nadelschliff sphärisch
Allround-Einsteiger DJ-System

Ein Klassiker unter den DJ-Systemen! Zuverlässig mit sehr gutem Klang. Ideal als Einsteigersystem geeignet.

Ausstattung: 13-mm-(1/2")-Befestigung.

Technische Daten: Auflage-Bereich (Gewicht): 3 - 5 g · Auflage-Kraft: 4 g · Ausgangsspannung: 5 mV · Farbe: Silber · Frequenz-Gang: 20 - 18 000 Hz
Weitere Suchbegriffe: Schallplatte, Phono
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 35,17*
€ 41,57*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 38,02*
€ 41,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,45*
Sonstiges
Produktabbildung
Ortofon
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG