Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

SAMSON G-TRACK STUDIO-USB-MIKROFON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-303201-BP
Hersteller:  Samson
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.

Artikeltext:

Samson G-Track USB-Studio-Mikrofon Eingebaute Soundkarte und Mischpult USB-Anschluss zum direkten Betrieb am Computer Das Samson G-Track ist das erste USB-Studio-Mikrofon der Welt mit eingebauter Soundkarte und Mischpult! Es vereint die Funktionen eines hervorragenden Großmembran-Kondensator-Mikrofons, eines komplett ausgestattetem Computeraudiointerfaces, sowie eines Mischpults mit Monitoringlösung in einem einzigen Gerät. Mit dem G-Track können Sie nun so einfach wie nie zuvor Gesang/Sprache und gleichzeitig ein Instrument frei nach Wahl in Ihren Computer in Studioqualität aufnehmen und ohne Latenz dabei über den eingebauten Kopfhörerausgang abhören.

Ausstattung:

Gain-Control Stereo-Klinkeneingang für Instrument- oder Line-Signale mit Gain Control Stereo-Kopfhörerausgang für Monitoring ohne Latenz mit Lautstärkeregler Schalter mit 3 Positionen zum Umschalten des Kopfhörerausgangs zwischen Stereo, Mono, Computer-Monitoring Arbeitet brilliant mit Apple´s Garage Band und fast allen gängigen Audioprogrammen für PC und MAC zusammen.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 73 mm x 160 mm Charakteristik: Superniere Frequenz-Gang: 20 - 16 000 Hz Gewicht: 600 g Kabellänge: 3 m Stecker-Typ(en) (am Kabel): USB

Lieferumfang:

Audiokabel, USB-Kabel, Mikrofontischständer, Software Cakewalk SONAR LE.
... > 25 - Sound `n`Light > Mikrofone & Zubehör > Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: SAMSON G-TRACK STUDIO-USB-MIKROFON
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 106,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG