Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LD-SYSTEMS LAX 8D 8-KANAL MISCHPULT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-303124-BP
Hersteller:  LD Systems
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138464016
Suchbegriffe:
Mischpult
Sound System
Artikeltext: LD-Systems LAX 8D 8-Kanal Mischpult 100 verschiedene Digitaleffekte Besonders hohe Aussteuerungsreserve und Dynamik Verzerrungsarme Preamps Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer Die LAX-Mischpultserie verfügt über einen natürlichen Sound mit hervorragenden Parametern bei optimaler Bedienfreundlichkeit, höchste Zuverlässigkeit im täglichen Roadbetrieb und sind somit die perfekte, kostengünstige Lösung für ein großes Anwendungsspektrum. Ob Live on Stage, Home/Project Recording und Installationen aller Art wie Bürgerhäuser, Kirchen, Kneipen/Bistros, die LAX-Series bietet für sehr viele Anwendungen die richtige Lösung.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 275 x 80 x 353 mm Ausführung: LAX 8 D Eingänge: 8 (4 Mic, 2 Line stereo) Gewicht: 3.4 kg. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > DJ-Equipment
Weitere Suchbegriffe: LD-SYSTEMS LAX 8D 8-KANAL MISCHPULT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 150,42*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Behringer
HPX2000
€ 25,17*
€ 29,95
Sonstiges
Conrad
300978-BP
€ 84,00*
€ 99,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG