Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MC CRYPT DJ-60 DJ-MIXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302982-BP
Hersteller:  MC
Herst.-Nr.:  DJ-60
EAN:  4016138414066
Suchbegriffe:
DJ-Mixer
Artikeltext: McCrypt DJ-60 DJ-Mixer 5 Eingänge (2 Phono, 2 Line, 1 Mic) Gain-, Bass-, Mitten- und Höhenregler pro Kanal 5 Eingänge (2 Phono, 2 Line, 1 Mic) Gain-, Bass-, Mitten- und Höhenregler pro Kanal 5 Eingänge (2 Phono, 2 Line, 1 Mic) Gain-, Bass-, Mitten- und Höhenregler pro Kanal 5 Eingänge (2 Phono, 2 Line, 1 Mic) Gain-, Bass-, Mitten- und Höhenregler pro Kanal 5 Eingänge (2 Phono, 2 Line, 1 Mic) Gain-, Bass-, Mitten- und Höhenregler pro Kanal Superkompaktes Mischpult mit bester Soundqualität! Alles, was der DJ wirklich benötigt und was dem Sound zugute kommt, ist in diesem Mixer integriert, denn für McCrypt gibt es nur einen Maßstab: Ihr Ohr! Durch den Verzicht auf überflüssigen und kurzlebigen Schnickschnack konnte dieser unschlagbare Preis realisiert werden. Ausstattung: Vorhör-Funktion über Kopfhörer (6,3 mm Klinke) Ausgänge: Master und Rec. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 254 x 265 x 81 mm Eingänge: 5 (2 Line, 2 Phono, 1 Mic). Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > DJ-Equipment
Weitere Suchbegriffe: MC CRYPT DJ-60 DJ-MIXER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 54,63*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Glorious DJ
12,5"" MIXER STAUBSCHUTZHAUBE
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
MC
DJ-90
€ 20,97*
€ 24,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG