Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3028693-BP Herst.-Nr.: BL104 EAN/GTIN: 4260052190760 |
| |
|
|  |  |
 | BeQuiet Pure Wings 3 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 25 x 120 mm
BeQuiet Pure Wings 3 PC-Gehäuse-Lüfter
Optimierter Lüfterrahmen für hervorragende Leistung an Radiatoren Neu gestaltete Lüfterblätter und optimierter Winkel für außergewöhnlichen Luftdruck Pure Wings 3 120 mm ermöglicht eine sehr niedrige Mindestdrehzahl für einen sehr leisen Betrieb Langlebiges Rifle-Lager mit einer Betriebslebensdauer von 80.000 Stunden
Für einen noch nie dagewesenen Luftdruck in seiner Klasse Ein neu gestalteter Auslass am Lüfterrahmen minimiert Luftlecks. Dies macht sich besonders beim Einsatz des Pure Wings 3 120 mm auf Radiatoren bemerkbar. Auch die Lüfterblätter sind optimiert, um eine noch höhere Leistung zu erreichen: Ihr Winkel ist angepasst, um noch mehr Luftdruck zu erreichen. So ist Pure Wings 3 120 mm zu außergewöhnlichen Leistungen fähig.
Optimierte Lüfterblätter für hohen Luftstrom Mit der Optimierung für maximalen Luftstrom ist Pure Wings 3 120 mm die richtige Wahl für jede Gehäusekonfiguration, die eine hohe Kühlleistung erfordert. Seine 7 für den Luftstrom optimierten Lüfterblätter reduzieren nicht nur geräuschverursachende Turbulenzen. Sie sorgen auch dafür, dass Pure Wings 3 120 mm in anspruchsvollen Konfigurationen die erforderte Leistung liefert.
Fortschrittliches Aussehen für einen zeitlosen Klassiker Pure Wings 3 120 mm verzichtet auf alles Unnötige. Jedes einzelne Detail trägt zur Funktionalität und kompromisslosen Leistung bei. Dies ist auch beim Design des Lüfters berücksichtigt. Alle Konturen und Winkel dienen einem Zweck und machen Pure Wings 3 120 mm zu einem zeitlosen Klassiker und einer eleganten Ergänzung für jeden Gaming-PC.
Macht Pure Wings 3 zu einem langjährigen Begleiter Pure Wings 3 120 mm ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Mit der bewährten Rifle-Lager-Technologie bietet dieser Lüfter eine durchschnittliche Lebensdauer von 80.000 Stunden.
Technische Daten: Anschluss (Lüfter): 3-Pin · Drehzahl (max.): 1600 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 25.5 dBA · Gewicht: 147 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Rifle · Luft-Fördermenge: 84.8 m³/h · Lüfter-Größe: 120 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm
Lieferumfang: BeQuiet Pure Wings 3 PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Informationen:  |  | Lagerart (Details): | Rifle | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 120 x 25 x 120 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 120 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Anschluss (Lüfter): | 3-Pin | Lüfter-Größe: | 120 mm | Luft-Fördermenge: | 84.8 m³/h | Geräuschentwicklung (max.): | 25.5 dBA | Drehzahl (max.): | 1600 U/min | Gewicht: | 147 g | Produkt-Art: | PC-Gehäuse-Lüfter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, BeQuiet, BL104, Pure Wings 3, Gehäusekühler |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,48* | € 10,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,04* | € 10,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,18* | € 11,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,29* | € 11,14* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,68* | € 13,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|