Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6056894 Kabeladapter USB-C DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6056894 Kabeladapter USB-C DisplayPort Weiß
Renkforce RF-6056894 Kabeladapter USB-C DisplayPort Weiß
Renkforce RF-6056894 Kabeladapter USB-C DisplayPort Weiß
Renkforce RF-6056894 Kabeladapter USB-C DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3028447-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056894
EAN/GTIN:
     4064161315140
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Kupfer
Unterstützte Video-Modi
2160p
AWG Kabelgröße
32/24
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.15 m
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Rund
Weitere Suchbegriffe: usb displayport adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1606
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,96*
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.