Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C®, DisplayPort Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x DisplayPort Buchse] 0.15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028447-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056894
EAN/GTIN:
     4064161315140
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Renkforce USB-C®,DisplayPort Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x DisplayPort Buchse] 0.15 m

Renkforce USB-C® auf DisplayPort 4K Adapterkabel für iPhone 15, weiß

Plug und Play (keine Treiber/Software erforderlich)

Renkforce USB-C® zu DisplayPort 4K Adapterkabel 15 cm.

Ausstattung:
Zum Verbinden von Laptops oder anderen USB-C Geräten mit Displays, die über einen DisplayPort Anschluss verfügen
Unterstützt Auflösungen bis 4K 3840 x 2160 Pixel

Technische Daten:
AWG: 32+24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: USB-C®,DisplayPort · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | DisplayPort
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | DisplayPort
AWG:
32+24
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®
Weitere Suchbegriffe: usb displayport adapter, Renkforce, RF-6056894, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
758
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 6,71*
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 6,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.