Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® Adapter [1x USB-C® 5Gbps - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] 0.20 m verdrillte Paare


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028446-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056892
EAN/GTIN:
     4064161315133
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Renkforce USB-C® Adapter [1x USB-C® 5Gbps - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] 0.20 m verdrillte Paare

USB-C® auf USB-A Adapter, 5 Gbps, Weiß

Plug & play
Einfach anzuschließen

Renkforce USB-C® zu USB-A Adapterkabel 20 cm für iPhone 15

Ausstattung:
Speichererweiterungen wie z. B. USB Sticks und Kartenleser unterwegs an Geräte mit USB-C® anschließen, z. B. Smartphones, Tablets oder MacBooks.

Technische Daten:
AWG: 32+24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® 5Gbps · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: verdrillte Paare · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.20 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.20 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® 5Gbps
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
verdrillte Paare
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
AWG:
32+24
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Renkforce, RF-6056892, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
527
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,37*
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.