Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3028445-MU Herst.-Nr.: RF-6056890 EAN/GTIN: 4064161315126 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-C zu 3.5 mm Klinke Adapterkabel 10 cm für iPhone 15 Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Weiß |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Plug | Ja |  | Kompatible Produkte | iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | 3,5 mm |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabellänge | 0.1 m | Sonstige Funktionen | Kabeltyp | Rund |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |