Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C®, Audio Anschlusskabel [1x USB-C® - 1x Audio, stereo (3.5 mm Klinke)] 0.1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028445-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056890
EAN/GTIN:
     4064161315126
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-6056890
apple kabel
ipad kabel
Renkforce USB-C®,Audio Anschlusskabel [1x USB-C® - 1x Audio, stereo (3.5 mm Klinke)] 0.1 m Weiß

Renkforce Adapter von USB-C® auf 3,5 mm Kopfhörerbuchse für iPhone 15, weiß

Kein Treiber erforderlich
Plug & Play

Renkforce USB-C® zu 3,5 mm Klinke Adapterkabel 10 cm für iPhone 15

Ausstattung:
Kompatibilität: Unterstützt Mobiltelefone mit USB-C® Anschlüssen, mit iPhone 15 und Android Geräten kompatibel

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: USB-C®,Audio · Kabel-Art: Audiokabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.1 m · Passend für Apple-Modell: iPhone 15,iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro,iPhone 15 Pro Max · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.1 m
Kabel-Art:
Audiokabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Passend für Apple-Modell:
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | Audio
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | Klinke
AWG:
32
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®
Weitere Suchbegriffe: ipod kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
583
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 11,14*
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 11,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.