Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6056886 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6056886 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6056886 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6056886 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6056886 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6056886 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3028443-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056886
EAN/GTIN:
     4064161315102
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPod Zubehör
Ausführung
- Schnellaufladung vieler verschiedener USB-C® Geräte
- Der USB-C® Stecker ist wendbar und dadurch leicht mit beliebigen Geräten mit USB-C® Anschluss verbindbar
- Auch zum Synchronisieren von Daten, Fotos und Musik geeignet
- Unterstützt Schnellaufladung per Power Delivery, max. 240 W (48 V/5 A)
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/32
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Kompatible Produkte
iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
5.5 x 10.2 x 18 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
5.5 x 10.2 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
219
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,66*
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 8,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.