Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6056884 USB Kabel 3 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6056884 USB Kabel 3 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056884 USB Kabel 3 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056884 USB Kabel 3 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056884 USB Kabel 3 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056884 USB Kabel 3 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3028442-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056884
EAN/GTIN:
     4064161315096
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPod Zubehör
Ausführung
- Schnellladekabel für viele verschiedene Geräte mit USB-C®
- Der USB-C® Stecker ist wendbar und dadurch leicht mit beliebigen Geräten mit USB-C® Anschluss verbindbar
- Auch zum Synchronisieren von Daten, Fotos und Musik geeignet
- Unterstützt Schnellaufladung per Power Delivery, max. 240 W (48 V/5 A)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/23
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Kompatible Produkte
iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,93*
Lager 102
259
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,94*
11 Tage
259
3
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.