Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3028441-MU Herst.-Nr.: RF-6056882 EAN/GTIN: 4064161315089 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung - Schnellladekabel für viele verschiedene Geräte mit USB-C® - Der USB-C® Stecker ist wendbar und dadurch leicht mit beliebigen Geräten mit USB-C® Anschluss verbindbar - Auch zum Synchronisieren von Daten, Fotos und Musik geeignet - Unterstützt Schnellaufladung per Power Delivery, max. 240 W (48 V/5 A) Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 30/23 |  | Art der Kabelummantelung | Geflochten |  | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | Schnellladung | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 240 W |  | Kompatible Produkte | iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max | Energie | Ausgangsspannung | 48 V |  | Outputstrom (max.) | 5 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 5,47* | € 8,48* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,70* | € 8,50* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 8,53* | € 12,31* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,76* | € 15,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|